日本電測
温度センサ RN11シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46753007
品番
RN11-2M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
リード線(m)
2
温度測定範囲(℃)
-50~100
階級(級)
B
リード線
ビニール
仕様
壁取付形白金測温抵抗体
素子
Pt100Ω
素子数
1
端子箱
壁取付け型