SCULPS
セキュリティーサインナット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
46753296
品番
SCP-AA420
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,680
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
掲示物の盗難等の対策に。簡単な取付けで盗難を防止できます。
材質/仕上
(頭部、胴部)真鍮/クロームメッキ
(座金)真鍮/生地
寸法(mm)
Φ12-20
適合板厚(mm)
3~8
下穴径(Φmm)
取付物/6~7
仕様
使用タッピング径:4mm
注意
※タッピングは別売です。
※取り付ける壁面にあわせてタッピングの長さをお選びください。
※使用するセキュリティーサインナットのサイズによって、下穴径が変わります。適合サイズの下穴をあけてご使用ください。