5770 5770 綿100%ノータックカーゴスラックス(秋冬用) 桑和 46755091 5770 5770 綿100%ノータックカーゴスラックス(秋冬用) 桑和 46755091 5770 5770 綿100%ノータックカーゴスラックス(秋冬用) 桑和 46755091 5770 5770 綿100%ノータックカーゴスラックス(秋冬用) 桑和 46755091 5770 5770 綿100%ノータックカーゴスラックス(秋冬用) 桑和 46755091 5770 5770 綿100%ノータックカーゴスラックス(秋冬用) 桑和 46755091

5770 綿100%ノータックカーゴスラックス(秋冬用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 裾上げ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46755091 品番 5770
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

製品洗い加工によるソフトな着心地を楽しめる、綿100%ならではの風合い。
火を扱う現場からオシャレをたしなむワーカーまで、様々なシーンに対応したデザイン。
優れた防縮性・吸汗性を兼ね備え、また細部に至るまでこだわりぬいた高品質。
どれをとっても、今の時代をキルにふさわしい一着です。

チャコールグレー 股下(cm)82 ウエスト(cm)73 仕様オリジナルタック釦、カラビナループ、コインポケット、オリジナルリベット、カーゴペン差し、裾紐通し その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。 種別ノータックカーゴパンツ 材質(フロントタックボタン・隠しドットボタン)金属、(フロントファスナー)金属 サイズS シリーズ573・5773シリーズ 混率(%)綿100 渡幅(cm)33 生地綿ツイル裏使い 色番23 裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする