5770 5770 綿100%ノータックカーゴスラックス(秋冬用) 桑和 46755107 5770 5770 綿100%ノータックカーゴスラックス(秋冬用) 桑和 46755107 5770 5770 綿100%ノータックカーゴスラックス(秋冬用) 桑和 46755107 5770 5770 綿100%ノータックカーゴスラックス(秋冬用) 桑和 46755107 5770 5770 綿100%ノータックカーゴスラックス(秋冬用) 桑和 46755107 5770 5770 綿100%ノータックカーゴスラックス(秋冬用) 桑和 46755107

5770 綿100%ノータックカーゴスラックス(秋冬用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 裾上げ可
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46755107 品番 5770
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

製品洗い加工によるソフトな着心地を楽しめる、綿100%ならではの風合い。
火を扱う現場からオシャレをたしなむワーカーまで、様々なシーンに対応したデザイン。
優れた防縮性・吸汗性を兼ね備え、また細部に至るまでこだわりぬいた高品質。
どれをとっても、今の時代をキルにふさわしい一着です。

チャコールグレー 股下(cm)82 ウエスト(cm)78 仕様オリジナルタック釦、カラビナループ、コインポケット、オリジナルリベット、カーゴペン差し、裾紐通し その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。 種別ノータックカーゴパンツ 材質(フロントタックボタン・隠しドットボタン)金属、(フロントファスナー)金属 サイズM シリーズ573・5773シリーズ 混率(%)綿100 渡幅(cm)34 生地綿ツイル裏使い 色番23 裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする