Glanzカーシャンプー

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(600mL) 注文コード46755433 品番20-621
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

極上の泡立ちと濃厚でキメの細かい泡が汚れをしっかり包み込み、ボディをキズつけず優しく洗いあげます。
洗浄性に優れた成分MD-10を配合。落ちにくい汚れもすばやく浸透・分解します。
ボディに優しい中性タイプなので、コーティング施工車にもオススメです。
200倍希釈で中型乗用車約30回分の洗車ができます(1回の洗車に4L使用の場合)。

容量(mL)600 液性中性 適合塗装色全車色対応 仕様コーティング施工車対応 タイプ超濃縮 希釈倍率200倍 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:511

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46755433
2024-05-01
用途:
洗車

希釈率が高いので長持しそう。
性能も悪くないのでコスパよし

対象商品:
46755433
2023-08-03
用途:
洗車
卸売・小売業

よく落ちてすすぎもよく気に入ってます。
何回かリピートしてる

対象商品:
46755433
2022-05-12
用途:
車のメンテナンスに
農・林・水産業

濃縮タイプでコスパがいいと思います。きめ細かい泡でいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
46755433
2021-01-20
用途:
車の洗車

量は一見少ないですが、通常のシャンプーより濃いのでかなりの回数使えます。またとにかく泡立ちしっかりなので、泡で包んで優しく洗うことができるので、スポンジ傷を最小限に抑えることが可能だと思います。

対象商品:
46755433
2020-03-25
用途:
洗車に使用しています。
その他業種

濃縮タイプ、泡立ちも良い。でも、使い切る前に蓋が割れました。ペットボトルに移し替えたので一つ下げ、やや満足です。安いので再度購入しました。

2人が参考にしています
対象商品:
46755433
2020-05-28
用途:
洗車
建設業・工事業

リピートです。匂い良し。泡立ち良し。コスパ半端なく良し。

1人が参考にしています
対象商品:
46755433
2020-03-19
用途:
洗車
運輸・通信業

少量でとてもきれいになり、また泡立ちもいい。一回買ったら長く使える。

対象商品:
46755433
2019-11-20
用途:
洗車
運輸・通信業

泡立ち、キレともとても良い。
濃度が濃く、希釈率も高いのでコンパクトで洗車回数が多く取れる。
匂いも悪くないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする