曜日別特売
20-622 ボディに優しいカーシャンプー 古河薬品工業 46755467

ボディに優しいカーシャンプー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(600mL)注文コード46755467品番20-622
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥452
販売価格(税別)
411

きめ細かい泡で汚れを包み込み、強力な洗浄力でボディの汚れを優しく落とします。また、泡切れがよいので洗車後の洗い流しが楽です。
ボディにやさしい中性タイプなので、コーティング施工車にもオススメです。
40倍希釈で中型乗用車約6回分の洗車ができます(1回の洗車に4L使用の場合)。

容量(mL)600液性中性適合塗装色全車色対応性質ノーコンパウンド危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46755467
2023-06-02
用途: 粗品として

当社では車両を購入頂いたお客様に粗品として進呈しております。少量タイプで安価なのが満足。

対象商品 : 46755467
2018-06-20
用途: 洗車!!
飲食業

良いと思うけどもう少し量があった方がいい
確かに値段を考えると安い方が良いのだけれど
薄めて使っても結構減るのが早いから
結局買うサイクルが早くなってしまうから
リットル売りの製品買った方が得だとわかる
もう少し泡立ちすれば満足かなー!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする