ヘビーウォッシュS

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(18L) 注文コード46756762 品番16566
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

一般洗剤では落とせない重質な油汚れを強力に分解して落とす低泡性タイプの洗濯洗剤です。
液体無色。アルカリ性。

成分
直鎖アルキルベンゼンスルフォン酸塩・キレート剤
アルキルフェノールエーテル・モノエタノールアミン
グリコールエーテル・蛍光増白剤
液性アルカリ性 形状液体 タイプバッグインボックス 使用の目安30Lの水に対して50mL使用 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:347

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46756762
2014-02-14
用途:
作業着洗濯

自動車整備にて使用している作業着を洗いました。
大型トラックが中心の整備のためグリスやダストで真っ黒の汚れも洗う度に薄れてきたので洗浄力は十分です。
ギヤオイルの独特な臭いもかなりマシになった。
冷水でも使えるとのことですが当方の汚れ方が酷いため温水使用しての結果です。
排水の色は汚れのため他の洗剤と違いはわかりませんでした。
使用回数と汚れ落ちのバランスが良く満足しています。
注文して納品が早く助かりました。
今後もよろしくお願いします。

1人が参考にしています
対象商品:
09448521
2009-06-12
用途:
油が付着した手袋を洗っています

汚れは結構落ちてよかったのですが、蛍光増白剤のせいか液体が青く、洗浄後の水も結構青くてそのまま外に流せないという事で弊社では使用不可になってしまいました。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする