DFシリーズ 自動給餌機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 容量(L)【貯蔵】0.5 タイプ直下式 注文コード46757656 品番DF-100MS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
この商品は容量・タイプなど6種類から選べます 他の種類を見る
タイプ直下式 直径(Φmm)114 高さ(mm)186 質量(kg)1.5 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)0.065(60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])【トレイ】0.83(50Hz)/1(60Hz) 使用範囲(mm)0.1〜1.0 容量(L)【貯蔵】0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養殖資材/機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする