中部海洋開発
中部海洋開発の 養殖資材/機器
中部海洋開発の 自動給餌器/飼料
DFシリーズ 自動給餌機
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
容量(L)
【貯蔵】2.1
タイプ
直下式
注文コード
46757674
品番
DF-160SO
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
容量・タイプ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
直下式
直径(Φmm)
165
高さ(mm)
265
質量(kg)
3.6
定格電圧(V)
AC100
定格電流(A)
0.14(60Hz)
回転数(min
-1
[r.p.m])
【トレイ】0.83(50Hz)/1(60Hz)
使用範囲(mm)
0.5〜5.0
容量(L)
【貯蔵】2.1