DFシリーズ 自動給餌機

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 容量(L)【貯蔵】8 タイプ直下式 注文コード46757699 品番DF-220SO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は容量・タイプなど6種類から選べます 他の種類を見る
タイプ直下式 直径(Φmm)216 高さ(mm)430 質量(kg)7.8 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)0.16(60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])【トレイ】1.67(50Hz)/2(60Hz) 使用範囲(mm)1.0〜7.0 容量(L)【貯蔵】8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養殖資材/機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする