【要来店】スタイロフォームIB

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード46758024 品番30mm×3×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b
熱を伝えにくい
水を吸収しない
軽くて、丈夫
優れた断熱性能
加工が簡単
リサイクルが可能
安定した品質と供給

厚さ(mm)30 質量(kg)1.3 用途一般建築用 寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820 JIS規格JIS A 9511:2006R 熱伝導率(W/mk)0.040以下(0.034kcal/mh℃) 線膨張係数(×10-5/℃)7 密度(kg/m3)20以上 圧縮強度(N/cm2)16以上(1.6kgf/cm2) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 加熱変形温度(℃)80 吸水量アルコール法 0.01g/100cm2以下 曲げ強度(N/cm2)20以上(2.0) 酸素指数26以上 透湿係数(ng/m2sPa)厚さ25mmあたり145(ng/m2sPa)以下(0.07g/m2hmmHg) 燃焼性3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない 比熱(kcal/kg・℃)0.27
注意
※燃焼遅延剤を添付して微小火源では着火しにくくしてありますが、燃える性質があります。保管・施工・特に溶接溶断に当たっては火気に十分ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55581646
2023-02-03
用途:
物置の断熱
エノモータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

積み込みしていただき助かりました。スタイロフォームは取り扱いしやすくクズも出にくいので助かります。専用カッターであれば慣れると機械切に近い直線カットができる。物置の壁面の断熱をして、小さなクーラーを取り付けて米の貯蔵庫にしました。

対象商品:
46758024
2022-03-01
用途:
断熱材として
いちご畑の米夢ちゃん 様 (製造業)

硬い割にはカッターで簡単に切れて施工しやすかったです。また購入しようと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
46758024
2020-04-29
用途:
断熱材として床に使用
株式会社 小寺工務店 様 (建設業・工事業)

効果は正直よくわからない。やらないより施工した方が良いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする