- 外ネジチーズ 黄銅製 モノタロウ 46758094 - 外ネジチーズ 黄銅製 モノタロウ 46758094 - 外ネジチーズ 黄銅製 モノタロウ 46758094

外ネジチーズ 黄銅製

(6件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46758094 品番 -
販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

配管の分岐接続に適しています。

ねじ径T1PT1/8 ねじ径T2PT1/8 ねじ径T3PT1/8 最高使用圧力(MPa)6.9 用途内ネジの配管の分岐に 材質黄銅 形状チーズ 使用温度範囲(℃)-50〜120 寸法L(mm)36 寸法L1(mm)18 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油
注意
※本来の用途以外でご使用にならないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-06
用途:
エア配管の改修
自動車・二輪車・自転車関連業

配管の改修用に購入。安いですが良い品物で使用に全く問題ありません。

対象商品:
46758094
2021-09-12
用途:
空気配管
教育・研究機関

1分の小さな部品ですが,迅速に入手できて助かっています.ネジ部の精度については,シールテープを巻いてしまうとよくわかりませんが,シールは十分できています.

対象商品:
46758103
2022-04-06
用途:
エアーコンプレッサーの配管
有限会社魚利 様

ホームセンターではなかなか見当たりません
価格もリーズナブルです

対象商品:
46758103
2021-05-16
用途:
コンプレッサー分岐を作製。
自動車・二輪車・自転車関連業

コンプレッサー、水分分離フィルター後、オイラー回路作製の為に使用。

対象商品:
46758119
2020-11-27
用途:
上水道工事

価格が安く品質も問題なし。今後ともモノタロウオリジナルシリーズを増やして頂きたいです。

対象商品:
46758103
2020-10-21
用途:
減圧器の製作に使用
サービス業

低価格なので、品質が不安でした、問題ない品質です。エア漏れもありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする