曜日別特売
- 外ネジチーズ 黄銅製 モノタロウ 46758103

 

- 外ネジチーズ 黄銅製 モノタロウ 46758103
- 外ネジチーズ 黄銅製 モノタロウ 46758103
- 外ネジチーズ 黄銅製 モノタロウ 46758103
モノタロウ

外ネジチーズ 黄銅製

(6件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
ねじ径T1PT1/4
ねじ径T2PT1/4
ねじ径T3PT1/4
内容量1個注文コード46758103品番-
販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

配管の分岐接続に適しています。

用途
内ネジの配管の分岐に
ねじ径T1PT1/4ねじ径T2PT1/4ねじ径T3PT1/4最高使用圧力(MPa)6.9材質黄銅形状チーズ寸法L(mm)44寸法L1(mm)22使用温度(℃)-50~120最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
注意
※本来の用途以外でご使用にならないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-06
用途: エア配管の改修
自動車・二輪車・自転車関連業

配管の改修用に購入。安いですが良い品物で使用に全く問題ありません。

対象商品 : 46758094
2021-09-12
用途: 空気配管
教育・研究機関

1分の小さな部品ですが,迅速に入手できて助かっています.ネジ部の精度については,シールテープを巻いてしまうとよくわかりませんが,シールは十分できています.

対象商品 : 46758103
2022-04-06
用途: エアーコンプレッサーの配管
有限会社魚利

ホームセンターではなかなか見当たりません
価格もリーズナブルです

対象商品 : 46758103
2021-05-16
用途: コンプレッサー分岐を作製。
自動車・二輪車・自転車関連業

コンプレッサー、水分分離フィルター後、オイラー回路作製の為に使用。

対象商品 : 46758119
2020-11-27
用途: 上水道工事

価格が安く品質も問題なし。今後ともモノタロウオリジナルシリーズを増やして頂きたいです。

対象商品 : 46758103
2020-10-21
用途: 減圧器の製作に使用
サービス業

低価格なので、品質が不安でした、問題ない品質です。エア漏れもありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする