モノタロウの 継手・パイプ
モノタロウの 継手
モノタロウの 黄銅(真ちゅう)ねじ込み継手
内・外エルボ 異径 黄銅製
(2件のレビュー)
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46758128
品番
-
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
角度のある個所での配管の接続に適しています。
ねじ径T1
PT1/4
ねじ径T2
PT1/8
用途
配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に
材質
黄銅
形状
エルボ
寸法L1(mm)
16
使用温度(℃)
-50〜120
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
6.9[70]
寸法L2(mm)
21
使用流体
水、空気、油
注意
※本来の用途以外でご使用にならないで下さい。
※正しく接続しても流体が漏れる場合は、シールテープなどを利用してください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材