- 内・外エルボ 黄銅製 モノタロウ 46758164 - 内・外エルボ 黄銅製 モノタロウ 46758164 - 内・外エルボ 黄銅製 モノタロウ 46758164

内・外エルボ 黄銅製

(25件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46758164 品番 -
販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

角度のある個所での配管の接続に適しています。

ねじ径T1PT3/8 ねじ径T2PT3/8 最高使用圧力(MPa)6.9 用途配管で内ネジと外ネジの接続に 材質黄銅 形状エルボ 寸法L1(mm)17 使用温度(℃)-50〜120 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 寸法L2(mm)26 使用流体水、空気、油
注意
※本来の用途以外でご使用にならないで下さい。
※正しく接続しても流体が漏れる場合は、シールテープなどを利用してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-24
用途:
圧力計取り付け
教育・研究機関

エンジン動力噴霧器の圧力計が横向きの取り付けられていたのでこれにより垂直表示になり正確な数値、故障の予防など多くが確保できた。

対象商品:
46758155
2025-11-15
用途:
カブラの向き変更
製造業

ベビーコンプレッサ出口カプラにホースを繋ぐと、いろいろ邪魔になるので、向きを90度変えるために使用しました。
カプラを外して本品を繋ぎ、そこにカプラを繋ぎ直して、ホースが邪魔になりにくくなりました。

対象商品:
46758173
2025-02-02
用途:
給湯ボイラー

価格が安くてありがたいです、緊急時以外はホームセンターや問屋では買えません。

対象商品:
46758155
2024-05-05
用途:
エア配管

スペースの関係でコンプレッサーの吐出口を上に向けるため購入。
問題なく配管出来た。

対象商品:
46758155
2024-01-25
用途:
コンプレッサーのソケットの向きを変えるのに

コンプレッサーのソケットの向きを変えてセパレータを付けやすくするのに使った。セパレーターが長く突き出無くなってよかった。

1人が参考にしています
対象商品:
46758155
2024-03-29
用途:
自動車整備
足立自動車 様

密閉方ATのATF交換時に使用するアタッチメント作成に使用してます。
短時間の繰り返し使用ですが破損する事なく価格も安く満足しています。

対象商品:
46758173
2023-12-08
用途:
洗濯機用水栓スパウト向き変更
その他業種

水栓のスパウト向きを90度変更に使用、ねじ精度及び外観の仕上げモンキーレンチも掛けられて問題なく良い商品。

対象商品:
46758173
2024-08-13
用途:
試作機器に取り付け。
製造業

商品として満足しているが価格が高いため、量産時には使えない。
別途類似商品を調査中

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする