- 内ネジエルボ 黄銅製 モノタロウ 46758189 - 内ネジエルボ 黄銅製 モノタロウ 46758189 - 内ネジエルボ 黄銅製 モノタロウ 46758189

内ネジエルボ 黄銅製

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46758189 品番 -
販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

角度のある個所での配管の接続に適しています。

ねじ径T1PT1/8 ねじ径T2PT1/8 最高使用圧力(MPa)6.9 用途配管で外ネジ同士の接続に 材質黄銅 形状エルボ 寸法L1(mm)14 使用温度(℃)-50〜120 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 寸法L2(mm)14 使用流体水、空気、油
注意
※本来の用途以外でご使用にならないで下さい。
※正しく接続しても流体が漏れる場合は、シールテープなどを利用してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-06
用途:
エア配管の改修
自動車・二輪車・自転車関連業

配管の改修用に購入。安いですが良い品物で使用に全く問題ありません。

2024-12-19
用途:
空圧配管

品質に問題は無く、安くていいですね。モノタロウブランドには無い接手もあるので拡充を願います

対象商品:
46758198
2021-08-08
用途:
エアー工具
有限会社魚利 様

さすがモノタロウならではの豊富な商品です
価格も安く満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする