- 内ネジエルボ 黄銅製 モノタロウ 46758198

 

- 内ネジエルボ 黄銅製 モノタロウ 46758198
- 内ネジエルボ 黄銅製 モノタロウ 46758198
- 内ネジエルボ 黄銅製 モノタロウ 46758198
モノタロウ

内ネジエルボ 黄銅製

(3件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
ねじ径T1PT1/4
ねじ径T2PT1/4
内容量1個注文コード46758198品番-
販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

角度のある個所での配管の接続に適しています。

用途配管で外ネジ同士の接続にねじ径T1PT1/4ねじ径T2PT1/4最高使用圧力(MPa)6.9材質黄銅形状エルボ寸法L1(mm)18使用温度(℃)-50~120最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]寸法L2(mm)18使用流体水、空気、油
注意
※本来の用途以外でご使用にならないで下さい。
※正しく接続しても流体が漏れる場合は、シールテープなどを利用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-06
用途: エア配管の改修
自動車・二輪車・自転車関連業

配管の改修用に購入。安いですが良い品物で使用に全く問題ありません。

2024-12-19
用途: 空圧配管

品質に問題は無く、安くていいですね。モノタロウブランドには無い接手もあるので拡充を願います

対象商品 : 46758198
2021-08-08
用途: エアー工具
有限会社魚利

さすがモノタロウならではの豊富な商品です
価格も安く満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする