- 内ネジチーズ 黄銅製 モノタロウ 46758243 - 内ネジチーズ 黄銅製 モノタロウ 46758243 - 内ネジチーズ 黄銅製 モノタロウ 46758243

内ネジチーズ 黄銅製

(11件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46758243 品番 -
販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

配管の分岐接続に適しています。

ねじ径T1PT1/2 ねじ径T2PT1/2 ねじ径T3PT1/2 最高使用圧力(MPa)6.9 用途外ネジの配管の分岐に 材質黄銅 形状チーズ 使用温度範囲(℃)-50〜120 寸法L(mm)46 寸法L1(mm)23 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油
注意
※本来の用途以外でご使用にならないで下さい。
※正しく接続しても流体が漏れる場合は、シールテープなどを利用してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46758234
2025-07-16
用途:
自作焙煎機のガス配管の分岐

バリもなくネジもしっかり引っ掛かりもなく精度があると思います。価格も安くていいのですが表面の処理というか色味も同時購入した他社製品のニップルと少し違う感がありますがそれは見た目だけの問題であるので特に気にしてません。

2025-04-28
用途:
配管の分岐
沼畑 果樹園 様 (農・林・水産業)

動力噴霧器に圧力計を付けるための物で思い通りの商品でとても良かったです

2024-12-19
用途:
空圧配管

品質に問題は無く、安くていいですね。モノタロウブランドには無い接手もあるので拡充を願います

対象商品:
46758225
2024-04-17
用途:
真空装置の接続

レジンの泡抜き装置の接続のため購入。
モノタロウの真空計とネジがピッタリ合いました。

対象商品:
46758225
2023-10-15
用途:
エアゲージをでっちあげてみました

変なバリもなく、特にネジ周辺の加工が綺麗なので嬉しい。

対象商品:
46758234
2022-09-24
用途:
水道水の分岐に使用
サービス業

丁寧な機械加工で鋳肌も美しくて問題点はありません。

対象商品:
46758225
2022-03-07
用途:
DIYいろいろ整備
製造業

屋外のエアーコンプレッサーから室内えエアー引き込みに使用しました。

対象商品:
46758225
2021-08-01
用途:
エア配管

他の方もレビューされていますが、他社品に比べてコンパクトなのが最大の利点と感じます。
ネジ部の精度も全く問題ありません。
やや分岐の多い配管でも、小さくまとまった形に施工できて満足です。

ただ、スパナを掛けられる部分(1/4のサイズ表記がある平行面)の幅が「18mm」だったのは面倒なところでした。
(実測18.3mm程度なので、もしかすると23/32インチかもしれません)
せめて組スパナに入っている17mmか19oなら有難いです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする