- 六角ソケット 異径  黄銅製 モノタロウ 46758277 - 六角ソケット 異径  黄銅製 モノタロウ 46758277 - 六角ソケット 異径  黄銅製 モノタロウ 46758277

六角ソケット 異径 黄銅製

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46758277 品番 -
販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

直線の配管接続に適しています。

ねじ径T1PT1/4 ねじ径T2PT3/8 最高使用圧力(MPa)6.9 用途配管で外ネジ同士でサイズが異なる箇所の接続に 材質黄銅 形状ソケット 使用温度範囲(℃)-50〜120 寸法L(mm)25 寸法H(mm)21 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油
注意
※本来の用途以外でご使用にならないで下さい。
※正しく接続しても流体が漏れる場合は、シールテープなどを利用してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46758268
2022-09-18
用途:
エアータンク
Amano Motorz Inc. 様 (サービス業)

コスパはどこよりも良いです。
品質もまったく問題ありません。

対象商品:
46758259
2022-03-28
用途:
クーラントホースの継手変換

作るより安価で良い。ただ素材の六角が多少大きいように思う。

対象商品:
46758259
2021-06-21
用途:
真空計との接続に
農・林・水産業

・モノタロウブランドの真空計・スビードコントローラーの中間接続に使いました。
・ネジに巻く漏れ防止の白いテープを買い忘れてしまった。
・接合サイズに規格が何種類かあって悩みましたので確認しながら購入して下さい。

対象商品:
46758259
2020-01-22
用途:
ガスバルブの取替
T M D 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

価格が安いので良かった

規格もあっているので、わざわざ高い物を買わなくても良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする