- インバーター12V 矩形波 USB  2ポート 付き モノタロウ 46758304 - インバーター12V 矩形波 USB  2ポート 付き モノタロウ 46758304 - インバーター12V 矩形波 USB  2ポート 付き モノタロウ 46758304 - インバーター12V 矩形波 USB  2ポート 付き モノタロウ 46758304 - インバーター12V 矩形波 USB  2ポート 付き モノタロウ 46758304

インバーター12V 矩形波 USB 2ポート 付き

(10件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46758304 品番 -
販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

DC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して電子機器に給電可能です。6つの保護機能を搭載していますので製品とご使用の機器を保護します!
1.出力オーバー保護 2.出力ショート保護 3.異常温度保護 4.入力電圧低下保護 5.入力過電圧保護 6.入力ショート保護。アルミアルマイトボディーなので頑丈です。
またファンの音がうるさくない静音タイプです。

出力電圧(V)AC100 用途DC12V直流電力をAC100VやUSB出力(2ポート合計2.4A以下)に変換して電子機器に給電するために 質量(g)370 コード長さ(m)1 定格出力(W)120 口数AC×2口、USB×2口(合計5V、2.4A) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×47×70 出力周波数(Hz)55 出力波形矩形波 入力電源DC12V 瞬間出力(W)150、300(0.1秒以内) 待機電力(W)5
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:(5.2MB)
注意
※用途以外で使用しないでください。
※車種によってはエンジン始動時瞬間的に規定以上の電流・電圧が供給される場合がありますので、エンジン始動時には本製品のカープラグをシガーライターソケットから外してください。
※分解、改造しないでください。過熱・発火・本製品及び接続機器の故障の原因となることがあります。
※入力電源電圧はDC12V専用です。
※濡れた手で本製品の操作や電源プラグ等を触らないでください。漏電・感電・故障の原因となることがあります。
※お車の運転中は、本製品や使用機器の接続及び操作をしないでください。事故の原因となることがあります。
※USB接続口は合計で2.4Aになります。2.4A以上の要求をする機器を接続した場合、過電流状態となり、機器の破損や思わぬ事故につながる可能性があります。必ず接続する機器の合計アンペア数が2.4A以内かご確認ください。
※水没するなど故障の可能性のある機器は発煙・発火のリスクがあるため絶対に接続しないでください。
※上記内容及び取扱説明書記載の注意を守らずに起きた事故や損害は一切保証できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:622

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-23
用途:
車載時100V機器利用
ファーム保坂 様 (農・林・水産業)

車載時に100V機器詳しくは、野外作業時家庭用扇風機もしくは、業務用扇風機
を持ち込み利用

対象商品:
46758313
2024-07-23
用途:
観測機器の電源
有限会社仙台ジオックス 様 (建設業・工事業)

音も静かで大変良い買い物をしました。これからも良い物を見つけたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
46758304
2023-08-03
用途:
外出時に車両からAC電源取り出し
サービス業

小容量機器の電源用に購入
使用頻度も少なく安価が一番の魅力
ファン音量も少なく使用感良好
良い商品である

1人が参考にしています
対象商品:
46758304
2023-10-14
用途:
車載用

USBが2ポートあるのが非常に便利。
なんといっても価格が安い!

対象商品:
46758313
2023-02-03
用途:
いつかは使えると思って買いました
サービス業

ラジオは電波妨害は無かったです、USB充電できました、送風機小さいのはちゃんと回りました、値段が安いですよねー

対象商品:
46758313
2022-06-20
用途:
安価で大出力、これでテレビが見れる
自動車・二輪車・自転車関連業

安価で大出力、このような商品は国内だと高いので海外から輸入しようと思いましたが、モノタロウで発見! 即効ついで買いしました。これでテレビを車内で見れます。280Wですよ。120Wとか150Wが多い中、余裕の280W。これは、絶対!おすすめの逸品です。

3人が参考にしています
対象商品:
46758304
2021-02-07
用途:
車内での電源確保に
建設業・工事業

@シガー接続のオスが長めで少し抜け安い。直結で解消。
Aファンの音は聞こえる。Onの時、ジーーと音がします。
B電源OffでもUSBポートは出力してます。良い誤算でした。

3人が参考にしています
対象商品:
46758313
2021-01-19
用途:
自家製ソーラー発電
医療・福祉・介護関連業

最初はほかのものを買おうと思っていましたが、こちらの方が安かったので変更しました。物としては十分です。

5人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車内で家電製品を使用するには
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electronicsincar_howtouse/
1人が参考にしています
2023-03-09
質問:
家庭用の蛍光灯照明器具 グロースタータ 20wは使えますでしょうか。
回答:
ご使用いただけます。
2021-01-20
質問:
通電していますがファンが作動しません。
回答:
内部温度が約45〜50度でFANが動きます。
2021-01-20
質問:
バッテリーDC12V端子に市販のジャンプスターターを接続したのですが、異常ランプ(LED)が点滅して使用出来ません。
回答:
入力電源電圧はDC12V専用です。
3人が参考にしています
2021-01-20

「車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする