セイコー(SEIKO)
セイコー(SEIKO)の その他測定用品
セイコー(SEIKO)の タイマー・ストップウォッチ・時計
セイコー(SEIKO)の ストップウォッチ
スイミングマスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46758575
品番
SVAS009
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
防水仕様
日常生活用強化防水(10気圧)
仕様
【キャリバーNo】S141
材質
プラスチック・ガラス
厚さ(mm)
【ケース】22
質量(g)
90
機能
カレンダー(日付・曜日)機能つき、ストップウオッチ機能(1/100秒計測 10時間計)、ラップ・スプリット計測機能
電池寿命
約3年
駆動方式
電池式クオーツ