曜日別特売
G-110SR コンパクトリアルグリーンレーザー墨出器 マイゾックス 46758785

 

G-110SR コンパクトリアルグリーンレーザー墨出器 マイゾックス 46758785
G-110SR コンパクトリアルグリーンレーザー墨出器 マイゾックス 46758785
G-110SR コンパクトリアルグリーンレーザー墨出器 マイゾックス 46758785

コンパクトリアルグリーンレーザー墨出器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台注文コード46758785品番G-110SR
参考基準価格(税別)¥90,000販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

高性能コンパクト設計。
最大限内部スペースを活用し配置することで粉p九とかを実現。
手にしっかりと収まるハンディサイズ。
機体回転時などに起こりえる滑りをラバーキャップが抑制します。

コード222742セット内容本体・脚用保護キャップ・取扱説明書・受光器(GL-RES)・ロッドクランプ(GL-RC)・エレベーター三脚(LET-S)・収納ケース・単三アルカリ乾電池・9Vアルカリ乾電池光源可視光半導体レーザー(ライン:緑/地墨:赤)波長(nm)510~520(ライン)線幅(mm)2.5以下/5mレーザークラス2M(JIS:C6802:2014)精度(mm)【水平・垂直ライン】±1/7.5m方式【整準】磁気ブレーキ式自動補正範囲約1.5°使用温度範囲(℃)-5~40防塵防水性能IP54(電池ボックス除く)電源単三乾電池×4電池寿命(時間)約7(フルライン)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110×115×165質量(kg)約0.75(電池含まず)マイゾックスコード222742アズワン品番64-8350-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする