- クラフトテープ モノタロウ 46758873

- クラフトテープ モノタロウ 46758873
- クラフトテープ モノタロウ 46758873
- クラフトテープ モノタロウ 46758873
- クラフトテープ モノタロウ 46758873
- クラフトテープ モノタロウ 46758873
モノタロウ

クラフトテープ

(1016件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1箱(100巻)
テープ幅(mm)25
内容量1箱(100巻)注文コード46758873品番-
販売価格(税込)¥9,788定期注文特価(税込)¥8,798
販売価格(税別)
8,898
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定期注文特価
7,998(税別)

安心の日本製クラフトテープ。
用途に合わせて幅25・38・50mm・75mmの4種類から選ぶことが出来ます。
表面にはラミネート加工を施しているので湿度が高いところでも安心。

用途
ダンボールの封緘。軽梱包用。
ダンボール箱の梱包に
宅配便の包装に
テープ幅(mm)25テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.14基材クラフト紙種類ラミネートタイプ粘着剤合成ゴム系粘着力3.22N/10mm主な用途梱包用伸度(%)9.99タック(ボールNo.)16巻戻し力(N/10mm)0.60引張強度(N/10mm)60.0RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ重ね張り不可
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※重ね貼り不可。
※文字は書けません。
※皮ふに直接貼らないでください。
※用途以外の使用は避けて下さい。貼る面を損傷する場合がございます。
※ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよくふきとってください。
※電気絶縁には使用しないでください。
※使用温度や湿度によっては、着きにくい場合があります。
※被着体と養生期間によっては、被着体を汚染・損傷する場合がありますので、ご使用前にお確かめください。コーティング処理されたような被着体は特にご注意願います。
※テープを保管する場合は、直射日光や暖房機器等の熱源水漏れ及び高温多湿を避け冷暗所に保管してください。
※注文コード:46758873、46758898、09444854、46758916に同梱させて頂いていたブリキカッターは2023年8月を目途に廃止させて頂きます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1016
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-07
用途: 段ボールの梱包に使用
株式会社YMソーイング製造業

繊維製造工場で使用しています。毎日の製品出荷のさいに段ボールに詰めて出荷します。その段ボールを梱包するのに使用しています。以前まで他社で購入していましたが値上げによりモノタロウに替えました。粘着性も以前より良く使いやすいです。良すぎて梱包し直すとき剥がしにくいくらいです。

1が参考にしています
2025-12-22
用途: 粘着がもっとあれば良いが・・・120点!
有限会社わくわくワールド建設業・工事業

モノタロウ!それは夢!なにせ夢が詰まった宝箱のようだ。
この宝箱から何を買うかを考えるのがたまらなくうれしい。
その宝を見つけた瞬間俺はかごに入れ買う!
それが今回このクラフトテープだ!使用して粘着がいまいちだと感じてはいるが点数は120点満点以上の高得点!
なぜか!安いからである!さらに在庫として保管!

1が参考にしています
対象商品 : 09444854
2026-02-02
用途: 商品梱包
マリエンドリーサービス業

切りやすく、使いやすいです。粘着力が強く剥がれることが無いので安心です。

2025-12-08
用途: パッキング用

標準タイプほど幅が必要でない用途に重宝しています。例えば小物の包装などには最適です。

2025-12-16
用途: 梱包
医療・福祉・介護関連業

すばらしい。ごみ袋の口を止めたり段ボール箱止めたり気軽に使います。

2025-10-17
用途: ゴミ処理の際に使用
みはし医院医療・福祉・介護関連業

宛名のついた封筒を捨てる時に、目隠しシールの代わりに使っています。また、破れそうな紙袋の補強にも役立っています。重ね張りは出来ませんが、十分です。

2025-09-19
用途: 梱包時
次世代海洋調査株式会社サービス業

・テープが重なる場合に、後貼りの方が、きちんと接着がされない。
・カットの際、ハサミ等を使用せずに、手でカットする際に、布テープのようにきれいな直線できれない。
この2点を改善できると良い。

2026-02-09
用途: 梱包用
日動食品株式会社卸売・小売業

毎回購入しています。
テープ表面にマジック記載可能なのですが、非常に薄くなり見え難いのが難点。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
こちらの商品の原材料に下記が含まれていますでしょうか。
・ポリ塩化ビニル(PVC)
・ポリ塩化ビニリデン(PVDC)
回答:
含まれておりません。
2023-11-07
質問:
こちらの商品はカッターは付属しますか。
回答:
カッターは付属しておりません。
2が参考にしています
2023-11-07
質問:
カーペットのほこり取りに使おうと思いますが粘着は強力ですか。
回答:
こちらの商品は、軽梱包用のクラフトテープになりますので、用途以外のご使用はお控えください。
1が参考にしています
2023-11-07
質問:
芯径を教えてください。
回答:
芯径は、76mm になります。
2023-11-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラフトテープの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/699/
1が参考にしています
2023-04-26
すべてのFAQを表示する

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする