はさみ金具(ボード用/2個)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード46759038 品番EA940CE-304A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥105
販売価格(税別)
95
用途石膏ボード用 寸法(mm)24.4×39×17.7(D) 適合板厚(mm)7〜18 アズワン品番64-2282-49 ねじサイズM4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-16
用途:
コンセントやスイッチなど
株式会社川田商会 協栄自工 様

最近はいつもこれを使ってます。
安くて簡単で無難です。
ただし、締めすぎるとネジが舐める事があるので注意

対象商品:
46759038
2022-11-09
用途:
スイッチ移動と増設コンセントに
株式会社川田商会 協栄自工 様

コンセント増設はコンセント枠でも取り付け可能ですが、こちらの方が楽だし、
不便な場所に付いているスイッチを、ボックス無しでも簡単に移動できるので、
非常に助かります。

先日母の家のスイッチを全交換しましたが、増改築のインチキ工事で、
スイッチボックス無しで、穴あけ位置を間違えてそのままなのか、
上は木に直接、下はボードを切り過ぎてほとんど効いてない所があり、
下側だけ取り付けて、手直しにも使えました。

対象商品:
46759038
2022-10-29
用途:
電気スイッチのインチキの手直し
株式会社川田商会 協栄自工 様

親の家のフルカラー埋め込みスイッチを表示付きホタルに交換しようと確認した
ところ、裏にボックスが無く、上は気に直接、下はボードに直接短いビスで止めて、
ボードも切りすぎていて、ビスが抜けないだけで全く効いてない所がありました。

そういうインチキ仕事にも、これを付ければ問題解決です。
安くて助かります。

勝手口の壁にコンセント追加する時にもこれを使おうと思います。

対象商品:
46759038
2022-11-25
用途:
埋め込みコンセント増設
株式会社川田商会 協栄自工 様

これは本当に助かります。
エスコ品番ですが、パナソニック製の2個セットで
全く同じ物なのにパナソニック品番よりも安いです。

対象商品:
46759038
2022-06-04
用途:
リフォーム工事に

コンセントやスイッチの移動が必要ないリフォームではこいつが一番使いやすいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする