曜日別特売
- 紙ウエス ロールタイプ モノタロウ 46759097

 

- 紙ウエス ロールタイプ モノタロウ 46759097
- 紙ウエス ロールタイプ モノタロウ 46759097
- 紙ウエス ロールタイプ モノタロウ 46759097
モノタロウ

紙ウエス ロールタイプ

(90件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量
1巻(750カット)
注文コード
46759097
品番
-
販売価格(税込)¥2,858定期注文特価(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,598
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定期注文特価
¥2,198(税別)

必要な量をすばやく取り出せる3枚重ねのロールタイプ紙ウエスです。1シート(250mm×300mm)にカットできるミシン目入り。

用途
機械のメンテナンス作業、自動車整備や調理場の拭き掃除などに。
仕様
3枚重ね
適合
注文コード:29873165
材質
バージンパルプ
厚さ(mm)
0.3
質量(kg)
3.1
色
白
全長(m)
225
枚数
(シート)750
外径(Φmm)
310
シートサイズ(mm)
250×300(1枚あたり)
芯径(mm)
75
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

紙ウエス ロールタイプ.
この動画は、12人が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:90 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46759097
2026-01-15
用途: オイル交換
運輸・通信業

ロール数が多くコスパが良いので使用してます。
ミシン目があり切れやすくなっているが、たまに違う所で切れてしまう。

2025-10-08
用途: レースカーのメンテナンス
マツダ株式会社 様(製造業)

適度な厚みと強度もあるので、吸収性も良く簡単に破ける事も無くコスパも高いので、常に在庫も確保しています。

対象商品 : 46759097
2026-07-20
用途: 整備
卸売・小売業

今まで使っていた品物が少なくなったので購入しました。
コスパ良いですね!
またリピートしたいと思っております。

対象商品 : 46759097
2025-06-28
用途: 住居内多目的掃除用

色々なロールウエスを使っていますがモノタロウロールウエスはコスパピカイチで気兼ねなく使えるためいくつかの作業場に置いてます。
使う時は送られてくるダンボール箱に穴開けて他のロール部材で出てきた紙芯を通し、ラップの様に引き出して使ってます。
ほんとは専用スタンドとか使うべきなのでしょうか、意外と場所取られるのです。
写真↓
https://www.facebook.com/share/1CRnkZXWcG/?mibextid=wwXIfr

1人が参考にしています
対象商品 : 46759097
2025-07-26
用途: 油汚れを拭く
モリタ工業 様(製造業)

ロールになっているので取りやすく、量が多いので取り替える手間が省けて使い勝手がいいです。

2025-05-21
用途: 油汚れの除去

時々切り込みでうまく切れないことがありますが、重宝しております。

対象商品 : 46759097
2025-02-11
用途: 機械メンテ時の拭き取りに
卸売・小売業

頻繁に掃除をおこなうため、大容量のこちらを購入しました。
必要な分だけ切り出してから現場へ持っていくようにしています。

2025-02-15
用途: 車
レビンカーズエンジニアリング 様

問題なく使用できてます。
小口買いでお得、重宝してます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

「紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする