SOP-FF 20A 溶接式管フランジ さし込み溶接フランジ FF式 10K ツツイ 46759456

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SOP-FF 20A 溶接式管フランジ さし込み溶接フランジ FF式 10K ツツイ 46759456 SOP-FF 20A 溶接式管フランジ さし込み溶接フランジ FF式 10K ツツイ 46759456

溶接式管フランジ さし込み溶接フランジ FF式 10K

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46759456 品番SOP-FF 20A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,080
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 適合規格JIS B2220、JIS B2238 外径D(Φmm)100 穴数4 適合管外径(Φmm)27.2 厚さt(mm)14 寸法f(mm)1 内径do(Φmm)27.7 寸法C(Φmm)75 寸法g(Φmm)56 寸法h(Φmm)15 質量(kg)0.72 材質SUS304 形状フランジ ボルト穴数4 外径(mm)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46759526
2015-07-09
用途:
製品を作る過程で使用する部品として

値段が安いので、今後も必要があれば購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする