※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ツツイ
ツツイの 継手・パイプ
ツツイの 継手
ツツイの フランジ
溶接式管フランジ さし込み溶接フランジ FF式 10K
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46759517
品番
SOP-FF 80A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,800
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
適合規格
JIS B2220、JIS B2238
外径D(Φmm)
185
穴数
8
適合管外径(Φmm)
89.1
厚さt(mm)
18
寸法f(mm)
2
内径do(Φmm)
90.0
寸法C(Φmm)
150
寸法g(Φmm)
126
寸法h(Φmm)
19
質量(kg)
2.58
材質
SUS304
形状
フランジ
ボルト穴数
8
外径(mm)
185
商品豆知識
配管工事を支える補助部材