SOP-FF 200A 溶接式管フランジ さし込み溶接フランジ FF式 10K ツツイ 46759553

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SOP-FF 200A 溶接式管フランジ さし込み溶接フランジ FF式 10K ツツイ 46759553 SOP-FF 200A 溶接式管フランジ さし込み溶接フランジ FF式 10K ツツイ 46759553

溶接式管フランジ さし込み溶接フランジ FF式 10K

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46759553 品番SOP-FF 200A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,300
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)200 呼び径(B)8 適合規格JIS B2220、JIS B2238 外径D(Φmm)330 穴数12 適合管外径(Φmm)216.3 厚さt(mm)22 寸法f(mm)2 内径do(Φmm)218.0 寸法C(Φmm)290 寸法g(Φmm)262 寸法h(Φmm)23 質量(kg)7.46 材質SUS304 形状フランジ ボルト穴数12 外径(mm)330

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46759526
2015-07-09
用途:
製品を作る過程で使用する部品として

値段が安いので、今後も必要があれば購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする