傘立て

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46759842 品番 P-15(BR)
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

折畳み可能で使用しないときは収納できますので、スペースが有効活用できます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×325×510 収納数通常傘30本 材質(フレーム・傘枠)スチール粉体塗装、(受皿)樹脂成型品 (フレーム)ブラウン、(受皿)ブラック タイプ折畳み式 フレーム厚さ(mm)Φ19.1 水受け部幅435×奥行290(mm)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:104

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46759842
2019-04-30
用途:
事務所の傘立て

簡単に組み立てられて、雨が降ったときだけ利用するのに便利、たたんでも邪魔にならないし値段もお手頃で良かった。

対象商品:
46759833
2018-06-21
用途:
事務所
株式会社トライハードテック 様 (サービス業)

安くて、軽くて、組み立て安いこれは自宅にも欲しいです。

対象商品:
46759833
2018-05-03
用途:
従業員の傘立て
株式会社ケイ・エス・ケイ 様 (製造業)

軽くて収納しやすい。小さくてコンパクトですが、予想以上の傘が
格納できて便利です。

対象商品:
46759842
2016-12-04
用途:
学習塾の雨の日
教育・研究機関

折りたたみができる点がとても便利。
晴れている日は使用しないので、しまう場所に困らなくてよい。

対象商品:
46759842
2016-07-22
用途:
来客用

価格の割に安っぽさもさほどなくビルの内装ともマッチして問題ないのですが
1点だけ、足のプラスチックの部分が割れやすく注意が必要
収納時や場所移動の際に衝撃を与えないよう気をつけなければならない

対象商品:
46759833
2015-05-09
用途:
集会場入口用

購入後まだ雨が降らないので評価は・・・
折畳みで、収納が出来て満足です。
この値段で、素晴らしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする