排水フレキシブルジョイント 洗濯機防水パン接続用カニロックタイプ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46760551 品番 FS-200
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持
手締めで「カチッ」とワンタッチで取付け
ヘッド部のくさび状ロック機構を組み合わせることにより確実な締付けを可能にしたプラスチックバンド

材質TPE 許容偏芯(mm)40 曲り角度(最大)45° 用途洗濯機防水パン接続用 ダークグレー タイプカニロックタイプ 口径(Φmm)50 ホース内径(Φmm)50 ホース長さ(m)0.215

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46760542
2016-12-12
用途:
洗濯機防水パンと排水パイプとの接続
その他業種

今までのものは天然ゴム製で経年劣化で数年に1回の割で取り換えが必要であったが、本品は耐溶剤性特殊エラストマー(TPE)で長期間(5年以上)使用でき、カニロック式なので締め付け取り外し作業が簡単にできる。

対象商品:
46760542
2016-04-27
用途:
洗濯排水の接続

安くて使いやすいので重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする