インターセプト・テクノロジー
インターセプト・テクノロジーの 包装紙・防錆紙
インターセプト・テクノロジーの 防錆紙、防錆シート
インターセプト・テクノロジーの 防錆フィルム
インターセプト・テクノロジー 防錆フィルム SI75シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46760639
品番
SI75F1200
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
特殊銅粒子を有効活用することにより、防錆油を使用せずに金属・ゴム・樹脂等の腐食を防止する革新的な防錆フィルムです。
防錆油不要。
脱脂工程不要(納入先)。
何回でも再利用が可能。
長さ(m)
50
厚さ(mm)
0.075
材質
ポリエチレンフィルム
色
褐色
アズワン品番
61-3778-21
抵抗値(Ω)
10^5〜10^8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000