SF-JOINT
SF-JOINTの 水廻り部材
SF-JOINTの トイレ用品
SF-JOINTの トイレ部品
排水フレキシブルジョイント Pタイプ壁排水便器用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
リジッドタイプ
注文コード
46760664
品番
FK-2075LP
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持
材質
TPE
用途
Pタイプ壁排水便器用
形状
90°曲
色
ホワイトアイボリー
タイプ
リジッドタイプ
口径(Φmm)
75
管長(mm)
117
注意
※リジッドタイプには硬質塩ビ管用接着剤は使用できません。