商品画像1
エンジニア
エンジニアの その他作業工具
エンジニアの ピンセット
PTZ-41〜46用交換チップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
46760903
品番
PTZ-95
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
PTZ-41〜46用の交換チップです。
材質
PPS
耐熱温度(℃)
270
種別
先細
先端寸法(mm)
0.4
アズワン品番
63-4212-81
抵抗値(Ω)
1×10^5〜10^7
商品説明動画
ESDピンセット/PTZ-41〜96【エンジニア】
参考になった