SF-JOINT
SF-JOINTの 水廻り部材
SF-JOINTの トイレ用品
SF-JOINTの トイレ部品
排水フレキシブルジョイント フランジ接続便器用(改修工事)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
TPE
注文コード
46760917
品番
FY-350
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持
材質
TPE
用途
フランジ接続便器用(改修工事)
色
ダークグレー
口径(Φmm)
75
許容偏芯(mm)
80
曲り角度
(最大)90°
注意
※FF-75は洋風便器専用です。和風便器にはボルト穴が違うため取り付けできません。