TV壁掛け金具

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46761163 品番 NA-LCD-113B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
耐荷重(kg)約35 適合22型〜43型 仕様上方18°/下方25°の角度調整機能

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46761163
2025-02-06
用途:
液晶テレビの取付
建設業・工事業

取付金具の強度が、多少心配である。
強度の表示があれば、幸いです。

対象商品:
46761163
2023-07-30
用途:
テレビを壁掛けにセット
サービス業

石膏ボードに取り付けました。
注意書きの通り間柱を探して取り付けました。

対象商品:
46761163
2014-01-09
用途:
監視カメラ用モニターの壁掛け

様々なタイプのネジ・ワッシャーが付属している所は、非常に良いです。
欠点は、TV側に固定するブラケットの大きさが大きく、23”モニターの
電源口を塞いでしまう状態になってしまいました。
コネクタの位置を逃げるようにブラケットに穴を開けるなり、大きく切り欠きが入ったブラケット形状にするともっと使い勝手が良くなります。
今回は、10mmの穴をボール盤で開けて対応しました。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする