取付金具の強度が、多少心配である。強度の表示があれば、幸いです。
石膏ボードに取り付けました。注意書きの通り間柱を探して取り付けました。
様々なタイプのネジ・ワッシャーが付属している所は、非常に良いです。欠点は、TV側に固定するブラケットの大きさが大きく、23”モニターの電源口を塞いでしまう状態になってしまいました。コネクタの位置を逃げるようにブラケットに穴を開けるなり、大きく切り欠きが入ったブラケット形状にするともっと使い勝手が良くなります。今回は、10mmの穴をボール盤で開けて対応しました。
貴重なご意見、誠にありがとうございます。