BW-500 ジェットブロー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 46761242 BW-500 ジェットブロー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 46761242 BW-500 ジェットブロー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 46761242

ジェットブロー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード46761242 品番BW-500
参考基準価格(税別)¥76,800 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

60m一気通管!!(メーカーテストによる。60m4曲りまでOK)
ブロワー本体は500Wと省電力・軽くてコンパクト
電配管16〜75(内径16〜73mm)に対応
リードロープ(電線索引用)も通せる強力シャトルライナー
リードライン(ロープ索引用の糸)を瞬時に通す俊足ボールライナー
付属のリードラインは呼線やリードロープの引き込みに最適

セット内容ブロワー本体×1、ダクトホース(2m)×1、ホースバンド×2、リードライン(Φ0.7×200m)×5、先端ゴムアタッチメント6種類×各1、ボールライナー、シャトルライナー、ケース×1 質量(kg)(ブロワー本体)1.7
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※リードロープを通線する場合は、シャトルライナーのBSW-40、BSW-50、BSW-60、BSW-70をご使用ください。リードラインは全種類のライナーで通線可能です。
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

通線ジェットブローセット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする