PP-S-M12 ベアリング入り全方向 パワーポイントスター RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 46761784

PP-S-M12 ベアリング入り全方向 パワーポイントスター RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 46761784
PP-S-M12 ベアリング入り全方向 パワーポイントスター RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 46761784

ベアリング入り全方向 パワーポイントスター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ねじ径M12注文コード46761784品番PP-S-M12
参考基準価格(税別)¥34,281販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

コブラフック&ダブルボールベアリングで反転作業をサポート。
ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリングなど、既存の吊り具をそのままご利用可能。
ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリング等吊り具の種類を選びません。
全方向負荷が可能、4倍の安全率。
ニッケルクロムモリブデン鋼製。
精密鍛造及び特殊熱処理が施され強靭です。
フックに開き限界値表示。
ロット毎疲労試験実地済み。
全数磁気深傷試験済み。
機械指令2006/421EGに適合。
『ピンク塗装』について。
目を引く蛍光色のピンクパウダーによる表面塗装。
周囲温度(225℃~400℃)で色変化し、強度劣化を目視で確認できます。
※400℃を上回る高温雰囲気では使用できません。

用途反転作業を多くされる現場に。寸法A(mm)13寸法B(mm)75寸法C(mm)18寸法D(Φmm)40寸法E(mm)36寸法F(mm)18寸法G(mm)41寸法T(mm)116トラスコ品番487-4412材質ニッケルクロムモリブデン鋼質量(kg)0.4ねじ径M12使用荷重(kg)630基本使用荷重(kg)630自重(kg)0.2ねじの呼びM12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする