小電力型ワイヤレスコール 卓上受信機

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46762274 品番ECE1601P
参考基準価格(税別)¥27,900 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

やさしくお知らせ(音と光で連絡※通話機能はありません)
呼出先がわかる(呼出表示が4箇所、呼出音も4種類)
受信器は何台でも使用できます(電波到達距離以内)

用途
一般家庭から店舗・オフィスまで、さまざまな報知・連絡に
卓上置き専用
電源タイプ電源コード式 付属品ネームシール1枚 仕様発信器使用台数/最大30台まで トラスコ品番836-2043 質量(g)約420 消費電力(W)4 定格電圧(V)AC100 使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M) 使用周囲温度(℃)0〜+40 音色プルプル、ブー、ピピッ、ポロロン、ピンポン(チャイム発信器ECE1701P、熱線センサー発信器ECE1801P、ECE1821AP/FP 使用時) 音量(dB)大/約70以上、中/約58、小/約46
注意
※受信器、送信器は受信器から50cm以上離してください。
※壁取り付けすることはできません。
※音・光を「切」にすることはできません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:643

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-02-10
用途:
老人デイサービスの浴室等からの呼び出し
NPO法人 Silver Life Kumamoto 様 (医療・福祉・介護関連業)

老人デイサービスを建設した際にトイレの呼び出しはアイホンの製品を最初から設置したのですが、浴室の呼び出しを忘れてしまいこの製品を購入しました。防水タイプの発信機もあり助かりました。4チャンネルあるので浴室2カ所の他、静養室のベッドのナースコールとしても利用しています。コールの音量もかなり大きくてしっかりと使用できます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする