Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 玄関まわり
Panasonic(パナソニック)の インターホン・ドアホン・チャイム
Panasonic(パナソニック)の チャイム
小電力型ワイヤレスコール チャイム発信器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46762283
品番
ECE1701P
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
用途
一般家庭に
玄関・勝手口にチャイムを増設したいとき
電源タイプ
電池式
付属品
取付木ねじ2本(3.5×13)、リチウム電池CR2032×2個
仕様
IDの数/約1000万通り
トラスコ品番
836-2045
質量(g)
約160(電池含む)
出力
(発信)1mW+20%-50%
定格電圧(V)
DC3(リチウム電池CR2032×2個同梱)
使用周波数(Hz)
CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)
使用周囲温度(℃)
-10〜+40
操作
ピッ音
電池寿命
約1年(1日10回使用)
電波到達距離(m)
約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)
アズワン品番
64-5410-13
防水性
JIS C0920 IPX3(防雨形)
消費電流
待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
注意
※発信器・送信器は受信器から50cm以上離してください。
※通話はできません。