シゲミ
シゲミの 分溜・分離・抽出・ろ過
シゲミの クロマトグラフィー製品
シゲミの クロマトグラフィー
ミクロサンプルチューブ BMSシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(5組)
注文コード
46762294
品番
BMS-005J
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
種別
5mm水溶液用対称形 JEOL用
寸法(mm)
外管:(磁化率調整ガラス部)12、内管:(磁化率調整ガラス部)4.17
全長(mm)
外管:180、内管:190
外径(Φmm)
外管:4.965、内管:4.1
アズワン品番
63-5489-79
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000