シゲミ
シゲミの 分溜・分離・抽出・ろ過
シゲミの クロマトグラフィー製品
シゲミの クロマトグラフィー
ミクロサンプルチューブ BMSシリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(2組)
注文コード
46762337
品番
BMS-010BJ
参考基準価格(税別)
¥50,600
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
種別
10mm水溶液用対称形 Bruker JEOL用
寸法(mm)
外管:(磁化率調整ガラス部)10、内管:(磁化率調整ガラス部)8.97
全長(mm)
外管:190、内管:200
外径(Φmm)
外管:9.98、内管:8.9
アズワン品番
63-5489-83
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000