シゲミ
シゲミの 分溜・分離・抽出・ろ過
シゲミの クロマトグラフィー製品
シゲミの クロマトグラフィー
ミクロサンプルチューブ CMSシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(5組)
注文コード
46762355
品番
CMS-0025
参考基準価格(税別)
¥40,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
種別
2.5mmクロロホルム用対称形
寸法(mm)
外管:(磁化率調整ガラス部)6、内管:(磁化率調整ガラス部)1.86
全長(mm)
外管:120、内管:115
外径(Φmm)
外管:2.5、内管:1.8
アズワン品番
63-5489-85
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000