PV46-3S-13 万能ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 46762362

PV46-3S-13 万能ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 46762362
PV46-3S-13 万能ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 46762362

万能ロータンクボールタップ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
使用圧力(MPa)0.1~0.75
内容量1個注文コード46762362品番PV46-3S-13
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

上部部品を組替えることにより、手洗付、平付、手洗なしのサイフォン式、サイフォンゼット式、洗落し式のロータンクに使用できます。

材質青銅材質(玉)ポリエチレン適合本体TOTO: S710B/S536B/S721B、INAX: DT511/DT570/T527付属品連結ホース規格JIS規格使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75適合品番PV45-X、PV46-5X、PV46-6X、PV46-X、PV46-2X、PV45兼用最高使用温度(℃)60材質(アーム)黄銅

商品説明動画

便器内の水もれ修理(1)~ボールタップの交換/三栄水栓KS-21-2
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09237322
2024-07-12
用途: トイレの水漏れ対策
染のつかもと卸売・小売業

30年超使用したトイレのロータンク。常にちょろちょろと水が流れていました。お金が流れて行っているんだと気づいたので、購入しました。交換も初めてでしたが難しいことはなく、今ではきちんと水が止まって精神的にも気持ちいいです。

対象商品 : 46762362
2018-04-18
用途: トイレボールタップの交換

自分で簡単に交換ができ漏水が止まったので自宅の別のトイレ用に買う予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする