ミクロサンプルチューブ CMSシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5組) 注文コード 46762398 品番 CMS-005V
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
種別5mmクロロホルム用対称形 Aglent Varian用 寸法(mm)外管:(磁化率調整ガラス部)15、内管:(磁化率調整ガラス部)4.17 全長(mm)外管:180、内管:190 外径(Φmm)外管:4.965、内管:4.1 アズワン品番63-5489-89

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする