シゲミ
シゲミの 分溜・分離・抽出・ろ過
シゲミの クロマトグラフィー製品
シゲミの クロマトグラフィー
ミクロサンプルチューブ CMSシリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(2組)
注文コード
46762434
品番
CMS-010V
参考基準価格(税別)
¥57,600
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
種別
10mmクロロホルム用対称形 Aglent Varian用
寸法(mm)
外管:(磁化率調整ガラス部)15、内管:(磁化率調整ガラス部)8.97
全長(mm)
外管:190、内管:200
外径(Φmm)
外管:8.98、内管:8.9
アズワン品番
63-5489-93
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000