SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 単水栓
厨房用自在水栓本体
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46762466
品番
A1310F-13
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(mm)
13
用途
厨房用
仕様
二条ネジ仕様
品番
(レバー)PR23F
ハンドル形状
レバーハンドル
使用地区
一般地・寒冷地
注意
※吐水口は付属していません。
商品説明動画
単水栓 壁の間からの水漏れ修理&交換/三栄水栓KS-05
参考になった