厨房用自在水栓

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46762475 品番A1310-13
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,198円となります。
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(mm)13 用途厨房用 仕様厨房用、二条ネジ仕様 品番(レバー)PR23F、(吐水口)PA10J-60X-16 規格JIS適合 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ長(mm)170 パイプ形状Sパイプ 商品タイプ立形

商品説明動画

単水栓 壁の間からの水漏れ修理&交換/三栄水栓KS-05
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:185

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46762475
2022-07-17
用途:
劣化した旧品との交換
農・林・水産業

自分で交換作業しました。問題なく快適に使えています。

対象商品:
46762475
2016-05-28
用途:
厨房用
建設業・工事業

ハンドル式より使いやすいということでこちらの商品を選びました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする