厨房用横型自在水栓本体

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46762484 品番A2310F-13
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(mm)13 用途厨房用 仕様二条ネジ仕様 品番(レバー)PR23F ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地
注意
※吐水口は付属していません。
吐水口は付属していません。

商品説明動画

単水栓 壁の間からの水漏れ修理&交換/三栄水栓KS-05

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:185

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46762493
2018-05-11
用途:
ホテル洗い場にて使用してます。
山王ファシリティーズ株式会社 様 (サービス業)

ハンドルタイプは締めすぎる為、パッキンが、つぶれ弁座も傷めます。
45度ハンドル開閉でokなので、使用しやすいです。

対象商品:
46762484
2017-11-17
用途:
厨房用の給水設備
建設業・工事業

メーカー品だけに普通に使えて満足です。
納品も早く助かりした。後は、安定的な低価格に挑戦してほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする