SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 散水・かん水資材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の ガーデンクーラー
ミストポンプセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
46762606
品番
ECXH1710S-13-ZA
参考基準価格(税別)
¥220,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
水道水の圧力を利用して、ミストを発生させます。
タンクがないため水補給の手間が省けます。
仕様
ノズルは最大12個(10m)まで取付可能
材質
(カバー)シリコン、(チューブ)ナイロン
出力(W)
(ポンプ)45
電源(V)
AC100
噴霧量(L/min)
1個あたり0.12(1.3MPa時)
チューブ径(Φmm)
内径4、外径6